Motion
HD100P2E
Motor de servicio hostil - 100 hp, 1800 rpm, 3 f, 200/400//230/460 V, bastidor 405T , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, 1480 rpm - base de 1785 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #07861309
No. Fabricante HD100P2E
Precio11,568.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de servicio hostil - 100 hp, 1800 rpm, 3 f, 200/400//230/460 V, bastidor 405T , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, 1480 rpm - base de 1785 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #07861309
No. Fabricante HD100P2E
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
Precio11,568.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    405T
  • Factor de servicio
    1.15
  • Par de apriete
    294.2 pies-libras
  • Peso
    980 lb

Detalles

  • RPM base
    1480 rpm - 1785 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    CTE, 100 HP, 4P, 405T
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    95.4 %
  • Código de armonización
    8501.52.8000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Número de Upc del fabricante
    786382129439
  • Corriente máxima permitida
    115 A, 133 A, 229 A, 266 A
  • Modelo
    GH02
  • Caballos de fuerza del motor
    100 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    200/400//230/460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6216-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    786382129439

Descripción general

Descripción del fabricante
HD100P2E 100 HP 1785 &1480RPM 405T

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo