Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.1875 pulg.
- Carcasa Ancho1.1875 pulg.
- Anillo interior Ancho1-1/2 pulg.
- Exterior Diámetro3.0900 pulg.
- Ancho general1.6250 pulg.
- Peso0.92 lb
Detalles
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaGoma
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónExxon Ronex MP estándar
- RPM Máx.8000 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +225 °F
- Capacidad de carga dinámica radial4390 lb
- Capacidad de carga estática radial2530 lb
- Tipo de selloContacto/Lip
- SerieBloques de cartuchos
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1 3/16 in, de uso estándar, bloque de cartucho de acero estampado, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de un solo labio