Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.8750 pulg.
- Carcasa Ancho1.0000 pulg.
- Anillo interior Ancho1-3/8 pulg.
- Exterior Diámetro2.5300 pulg.
- Ancho general1.3910 pulg.
- Peso0.58 lb
Detalles
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaGoma
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónExxon Ronex MP estándar
- RPM Máx.9600 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +225 °F
- Capacidad de carga dinámica radial3150 lb
- Capacidad de carga estática radial1760 lb
- Tipo de selloContacto/Lip
- SerieBloques de cartuchos
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 7/8 in, servicio estándar, bloque de cartucho montado en caucho, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de un solo labio