Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro5/8 pulg.
- Anillo interior Ancho0.9688 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.5118 pulg.
- Exterior Diámetro40 mm
- Ancho general2.5000 pulg.
- Peso0.21 lb
Detalles
- Material del cojineteHierro fundido
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- RPM Máx.15800 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +225 °F
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial1820 lbf
- Capacidad de carga estática radial1110 lbf
- Material de retenciónNailon
- Tipo de selloContacto con Flinger
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- UPC_NO793699323238
Descripción general
- Rodamiento de bolas sin montar de 5/8 in, servicio estándar, bloqueo de tornillo de ajuste, funcionamiento libre, 10% relleno de grasa