Motion
MSL16-12PENLD

Link-Belt (RRX)
MSL16-12PENLD

Cojinete de inserto de bola con cinturón de enlace - Orificio recto, 1.0000 pulg. Diámetro del orificio, 2.0472 pulg. OD, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #07861404
No. Fabricante MSL16-12PENLD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
MSL16-12PENLD

Cojinete de inserto de bola con cinturón de enlace - Orificio recto, 1.0000 pulg. Diámetro del orificio, 2.0472 pulg. OD, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #07861404
No. Fabricante MSL16-12PENLD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.2188 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.5906 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.0472 pulg.
  • Peso
    0.44 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • RPM Máx.
    9600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +225 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2430 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1760 lbf
  • Material de retención
    Nailon
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    Cojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
  • UPC_NO
    793699186109

Descripción general

Descripción del fabricante
MSL16-12PENLD BRG& S.S. MSL16-12PENLD
  • Rodamiento de bolas sin montar de 1", de uso estándar, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de un solo labio, anillos interiores y exteriores penetrados

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo