Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.4375 pulg.
- Anillo interior Ancho1.5313 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.7480 pulg.
- Exterior Diámetro2.8346 pulg.
- Peso0.91 lb
Detalles
- Material del cojineteHierro fundido
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- RPM Máx.8400 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +225 °F
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial4470 lbf
- Capacidad de carga estática radial3440 lbf
- Material de retenciónNailon
- Tipo de selloContacto con Flinger
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- UPC_NO662864040068
Descripción general
- Rodamiento de bolas sin montar de 1 7/16 in, servicio estándar, bloqueo de tornillo de ajuste, funcionamiento libre, diámetro exterior cilíndrico, no relubricable, relleno de grasa al 50 %