Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro3.0000 pulg.
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Longitud a través del orificio1-11/64 pulg.
- Longitud total Diámetro3.7500 pulg.
- Peso0.87 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- DescripciónCorrea de enlace 10421200 FPS3251 BRILLO BLK FPS3251 - FPS3251
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Código de armonización8483204040
- Material de la carcasaAcero estampado
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónNo relubricable
- Número de Upc del fabricante662864018159
- RPM Máx.9600 rpm
- Tipo de montajeBrida 3-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial2430 lbf
- Capacidad de carga estática radial1760 lbf
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieMB25
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662864018159