Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro2.5000 pulg.
- Agujero Diámetro0.6250 pulg.
- Longitud a través del orificio63/64 pulg.
- Longitud total Diámetro3.1875 pulg.
- Peso0.46 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- DescripciónCorrea de enlace 10427106 FPS325-58 BRILLO BLK FPS325-58 - FPS325-58
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Código de armonización8483204040
- Material de la carcasaAcero estampado
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónNo relubricable
- Número de Upc del fabricante662864018081
- RPM Máx.14000 rpm
- Tipo de montajeBrida 3-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial1820 lbf
- Capacidad de carga estática radial1110 lbf
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieMB25
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662864018081