Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud2.8125 pulg.
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Longitud a través del orificio1-1/8 pulg.
- Peso0.68 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- DescripciónCorrea de enlace 10425694 FPS225-34 BRILLO BLK FPS225-34 - FPS225-34
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Código de armonización8483204040
- Material de la carcasaAcero estampado
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónNo relubricable
- Número de Upc del fabricante662864017978
- RPM Máx.10000 rpm
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial2210 lbf
- Capacidad de carga estática radial1480 lbf
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieMB25
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662864017978