Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Anillo interior Ancho1.2188 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.5906 pulg.
- Exterior Diámetro2.0472 pulg.
- Peso0.50 lb
Detalles
- Material del cojineteHierro fundido
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- RPM Máx.11400 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +225 °F
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial2430 lbf
- Capacidad de carga estática radial1760 lbf
- Material de retenciónNailon
- Tipo de selloContacto con Flinger
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- UPC_NO662864005586
Descripción general
- Rodamiento de bolas desmontado de 1", de uso estándar, bloqueo de tornillo de ajuste, funcionamiento libre, relleno de grasa al 50 %, sello de contacto de un solo labio en el lado del anillo interior largo