Motion
MSL12
Cojinete de inserto de bola con cinturón de enlace - Orificio recto, 0.7500 in Diámetro del orificio, 47 mm OD, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #07861449
No. Fabricante MSL12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola con cinturón de enlace - Orificio recto, 0.7500 in Diámetro del orificio, 47 mm OD, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #07861449
No. Fabricante MSL12
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.1563 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.5906 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • Peso
    0.35 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Hierro fundido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +225 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2210 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1480 lbf
  • Material de retención
    Nailon
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    Cojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
  • UPC_NO
    662864005487

Descripción general

Descripción del fabricante
MSL12 BRG& SS. MSL12
  • Rodamiento de bolas sin montar de 3/4", servicio estándar, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de un solo labio

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle