Motion
RNA4901LL

NTN
RNA4901LL

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 16 mm, 24 mm OD, 13 mm Ancho, Doble sello
Artículo MI #07861609
No. Fabricante RNA4901LL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
RNA4901LL

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 16 mm, 24 mm OD, 13 mm Ancho, Doble sello
Artículo MI #07861609
No. Fabricante RNA4901LL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    16 mm
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Exterior Diámetro  
    24 mm
  • En general Ancho  
    13 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja RNA4901LL tiene un diámetro de orificio de 16 mm, un diámetro exterior de 24 mm, un ancho total de 13 mm, un tipo de cierre sellado y un peso de 0.04 lb, lo que lo hace ideal para equipos de precisión.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359171396
  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado sin anillo interior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1740 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2180 lbf
  • UPC_NO
    4547359171396

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE RODILLOS DE AGUJA RNA4901LL/3AS