Motion
5012657
Kit de expansión del sensor de vibración de la máquina Fluke Connect-FLK-3561: analiza el estado de 37 categorías diferentes de máquinas, 3 años de suscripción
Artículo MI #07862062
No. Fabricante 5012657
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Kit de expansión del sensor de vibración de la máquina Fluke Connect-FLK-3561: analiza el estado de 37 categorías diferentes de máquinas, 3 años de suscripción
Artículo MI #07862062
No. Fabricante 5012657
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Duración de la suscripción
    3 años

Detalles

  • Aplicación
    Enfriadores, compresores de aire, ventiladores, sopladores, cajas de velocidades genéricas, unidades de torre de refrigeración, máquinas herramienta, bombas centrífugas, bombas de desplazamiento positivo, máquinas pequeñas, máquinas medianas, máquinas grandes
  • Duración de la batería
    3 años
  • Descripción Palabra clave
    Analiza la condición para 37 categorías de máquinas diferentes
  • Humedad
    Del 10 % al 95 % sin condensación
  • Incluye
    4 sensores de vibración Fluke 3561 FC, 3 años de suscripción a la aplicación Fluke Connect, disponible mediante descarga gratuita.
  • Clasificación IP
    IP67
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    095969876858
  • Mediciones supervisadas
    Vibración
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 176 °F
  • Tipo de potencia
    Batería

Descripción general

Descripción del fabricante
FLK-3561 FC 3YR, SENSOR DE VIBRACIÓN
  • Sensores inalámbricos y compactos para una solución de monitorización remota escalable
  • Alarmas basadas en umbrales de escala de gravedad de vibración general (FOVS) definidos por el usuario o de Fluke
  • Velocidad de captura: un punto de datos cada 90 segundos
  • Visualice los datos con gráficos y tendencias de software
  • Visualice de forma remota datos de vibración triaxial histórica y en tiempo real, así como datos de temperatura de la superficie
  • Elija entre licencias de software de 1 o 3 años (cuando proceda)
  • Duración de la batería: 3 años (varía según el uso)
  • Sensor - (alto x ancho) 2.42 pulg. x 0.95 pulg.
  • Puerta de enlace - (Al x An x L) 2.26 in x 1.55 in x 1.82 in
  • Rango de respuesta de frecuencia: 10 a 1,000 Hz
  • Tipo Bluetooth: Baja energía 4.1
  • Clasificación IP: IP 67

You May Also Like