Motion
23224 CC/C2W33

SKF
23224 CC/C2W33

Cojinete de rodillos esférico - 120 mm D.I., 215 mm D.E., 76 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C2
Artículo MI #07863046
No. Fabricante 23224 CC/C2W33
Precio2,064.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
23224 CC/C2W33

Cojinete de rodillos esférico - 120 mm D.I., 215 mm D.E., 76 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C2
Artículo MI #07863046
No. Fabricante 23224 CC/C2W33
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
Precio2,064.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Exterior Diámetro  
    215 mm
  • En general Ancho  
    76 mm
  • Peso
    26.2 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C2
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Velocidad máxima
    2800 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Rodillo esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    232

Descripción general

Descripción del fabricante
23224 CC/C2W33 BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno