Motion
66254400701

Norton Abrasives
66254400701

Disco de fibra de metalita - 7 pulg. de diámetro del disco, 7/8 pulg. de eje, material abrasivo de óxido de aluminio, grano 36 , color marrón
Artículo MI #07863686
No. Fabricante 66254400701
Precio6.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
66254400701

Disco de fibra de metalita - 7 pulg. de diámetro del disco, 7/8 pulg. de eje, material abrasivo de óxido de aluminio, grano 36 , color marrón
Artículo MI #07863686
No. Fabricante 66254400701
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
Precio6.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    7 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Marrón
  • Grado
    Grano extra grueso
  • Número de grano
    36
  • RPM Máx.
    8600 rpm
  • Tipo de montaje
    Montaje central
  • Cantidad del paquete
    25
  • UPC_NO
    66254400701

Descripción general

Descripción del fabricante
66254400701 7 X 7/8 36 ABRASIVOS RECUBIERTOS
  • El abrasivo de óxido de aluminio premium con revestimiento de parafina proporciona una excelente tasa de corte en aluminio y otros metales blandos
  • El revestimiento de cera de parafina minimiza la carga sin sacrificar la vida útil
  • Refuerzo de fibra más pesado para mayor resistencia y resistencia al desgarro
  • Fabricado en EE. UU.
  • Extragrueso/36 grano para eliminación de material, biselado y biselado de bordes

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo