Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL
- Longitud30.48 cm
- TamañoL
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para la fabricación y estampado de chapa, montaje, moldeado de plástico, procesamiento de pulpa, procesamiento de papel y procesamiento de alimentos. No lo utilice cerca de altas temperaturas o llamas abiertas.
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA3
- RecubrimientoSin recubrimiento
- ColorGris
- Descripción de construcciónPunto sin costuras
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónIdeal para la fabricación y estampado de chapa, montaje, moldeado de plástico, procesamiento de pulpa, procesamiento de papel y procesamiento de alimentos. No lo utilice cerca de altas temperaturas o llamas abiertas.
- Descripción Palabra claveGuantes resistentes a los cortes
- CaracterísticasLa confección de punto sin costuras proporciona comodidad sin sacrificar la destreza
- Calibre de punto13
- Material del revestimientoDisneema del ACP
- Número de Upc del fabricante616314147715
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO616314147715
Descripción general
- La confección de punto sin costuras proporciona comodidad sin sacrificar la destreza
- La tecnología ACP privada y la carcasa mezclada Dyneema® proporcionan una excelente protección contra cortes, laceraciones y abrasiones
- Comodidad excepcional y no causará irritación en la piel
- Excelente capacidad de lavado, se puede lavar repetidamente con lejía de cloro y detergentes cáusticos para eliminar la suciedad, el olor, la grasa, el aceite y las bacterias
- Conservará su forma y elasticidad incluso después de varios lavados
- La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
- Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
- 100 % sin látex ni silicona
- Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA 21 CFR, Parte 177
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación