Motion
17-DA720/M
Guantes de punto sin costuras ACP / Dyneema® Blended - Ligeros
Artículo MI #07864443
No. Fabricante 17-DA720/M
Precio12.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de punto sin costuras ACP / Dyneema® Blended - Ligeros
Artículo MI #07864443
No. Fabricante 17-DA720/M
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
Precio12.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    M
  • Longitud
    30.48 cm
  • Tamaño
    M

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para la fabricación y estampado de chapa, montaje, moldeado de plástico, procesamiento de pulpa, procesamiento de papel y procesamiento de alimentos. No lo utilice cerca de altas temperaturas o llamas abiertas.
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A3
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Gris
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Ideal para la fabricación y estampado de chapa, montaje, moldeado de plástico, procesamiento de pulpa, procesamiento de papel y procesamiento de alimentos. No lo utilice cerca de altas temperaturas o llamas abiertas.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes resistentes a los cortes
  • Características
    La confección de punto sin costuras proporciona comodidad sin sacrificar la destreza
  • Calibre de punto
    13
  • Material del revestimiento
    Disneema del ACP
  • Número de Upc del fabricante
    616314147722
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314147722

Descripción general

Descripción del fabricante
17-DA720/M KUT GARD DYNEEMA LIGERO
  • La confección de punto sin costuras proporciona comodidad sin sacrificar la destreza
  • La tecnología ACP privada y la carcasa mezclada Dyneema® proporcionan una excelente protección contra cortes, laceraciones y abrasiones
  • Comodidad excepcional y no causará irritación en la piel
  • Excelente capacidad de lavado, se puede lavar repetidamente con lejía de cloro y detergentes cáusticos para eliminar la suciedad, el olor, la grasa, el aceite y las bacterias
  • Conservará su forma y elasticidad incluso después de varios lavados
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • 100 % sin látex ni silicona
  • Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA 21 CFR, Parte 177

También puede gustarle