Motion
QAATU26A415SO

TIMKEN
QAATU26A415SO

Unidad de cojinete de rodillo de recogida - Cojinete de rodillo esférico, calibre 4-15/16 in, acero fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #07865567
No. Fabricante QAATU26A415SO
Precio8,590.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QAATU26A415SO

Unidad de cojinete de rodillo de recogida - Cojinete de rodillo esférico, calibre 4-15/16 in, acero fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #07865567
No. Fabricante QAATU26A415SO
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
Precio8,590.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    4-15/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    7.4400 pulg.
  • Altura total
    11.2500 pulg.
  • Ancho general
    7.4400 pulg.
  • Peso
    134 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas montado
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    Recogida
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Tipo de bloqueo
    Bloqueo concéntrico (tornillo de fijación), doble collar
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450414616
  • Tipo de montaje
    Recogida: ranura ancha
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    170000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    212000 lbf
  • Relubricable
  • Tipo de retén
    Acero
  • Autoalineación
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450414616

Descripción general

Descripción del fabricante
QAATU26A415SO
  • Bloqueo de tornillo de fijación de collar doble - Serie CL - dos tornillos de fijación colocados a 60 grados proporcionan una potencia de sujeción agresiva
  • Cuando se configura con una plaquita de cuello doble, el cojinete proporciona el doble de potencia de sujeción en comparación con nuestra plaquita estándar de cuello único.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos