Motion
00 20 03 SB

KNIPEX
00 20 03 SB

Juego de alicates de anillo a presión de precisión de 4 piezas
Artículo MI #07865660
No. Fabricante 00 20 03 SB
Precio158.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
00 20 03 SB

Juego de alicates de anillo a presión de precisión de 4 piezas
Artículo MI #07865660
No. Fabricante 00 20 03 SB
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
Precio158.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    22.450 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    7.6 in
  • Peso de la herramienta
    3.880 lb
  • Ancho de la herramienta
    5.750 pulg.

Detalles

  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Juego de alicates de anillo a presión de precisión de 4 piezas
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Color del mango
    Rojo
  • Estilo de mango
    Plástico antideslizante
  • Interno o externo
    Interno
  • Número de Upc del fabricante
    843221004880
  • Material
    SET
  • Número de piezas
    4
  • Puntas reemplazables
    Puntas reemplazables
  • Ángulo de la punta
    0 °
  • UPC_NO
    843221004880

Descripción general

Descripción del fabricante
00-20-03-SB 4PC JUEGO DE ALICATES CON ANILLO DE PRESIÓN
  • Cuatro de los alicates de anillo de precisión más vendidos de KNIPEX en un juego en una bandeja de almacenamiento de herramientas de plástico.
  • Incluye 1 de cada uno de los siguientes: alicates Precision Circlip de 5-1/2" rectos internos (48 11 J1), alicates Precision Circlip de 7-1/4" rectos internos (48 11 J2), alicates Precision Circlip de 5-1/2" rectos externos (49 11 A1) y alicates Precision Circlip de 7-1/4" rectos externos (49 11 A2).
  • La bandeja de plástico se puede utilizar en bancos de trabajo o cajones de armarios.
  • Cada cavidad de la herramienta se fabrica con precisión para cada una de las cuatro herramientas para facilitar la ubicación y el almacenamiento de la herramienta.
  • Puntas rectas insertadas para un trabajo fiable.
  • Las arandelas de retención se sujetan de forma segura, las caras de contacto grandes y la posición de las puntas dificultan que la arandela de retención vuele.
  • Articulación atornillada: funcionamiento preciso sin holgura de los alicates.
  • Funcionamiento continuo de alta resistencia: vida útil hasta 10 veces más larga que las puntas giradas.
  • Las puntas insertadas están hechas de alambre de acero con resorte, dibujado.
  • Cuerpo de alicates de acero eléctrico al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo