Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de orificio compatible4 51/64 pulg. a 12 pulg.
- Altura1 1/4 in
- Longitud22 7/16 in
- Profundidad general1 1/4 in
- Altura o ancho general5 3/4 in
- Longitud total22 1/4 in
- Longitud de pieza única22 7/16 in
- Ancho de pieza única22 7/16 in
- Ancho de dimensión de almacenamiento8 in
- Diámetro de la punta3.50 mm
- Ancho de la punta9/64 in
- Peso de la herramienta3.88 libras
- Ancho de la herramienta5 3/4 in
- Ancho5 3/4 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaRecubrimiento en polvo negro
- Material del cuerpoendurecido con aceite, puntas: acero para herramientas especiales
- País de origenAlemania
- DescripciónAlicates de anillo a presión internos - Grandes
- Color del mangoNegro
- Estilo de mangoRecubrimiento en polvo negro
- Interno o externoInterno
- Número de Upc del fabricante843221004767
- Materialendurecido con aceite, puntas: acero para herramientas especiales
- Número de piezas1
- Puntas reemplazablesPuntas fijas
- Ángulo de la punta90 °
- UPC_NO843221004767
Descripción general
- Para montar anillos de presión en orificios con un diámetro comprendido entre 122-300 mm ( 4 51/64" y 12").
- Incluye dispositivo de bloqueo, que se puede liberar sin completar el ciclo.
- Puntas rectas reemplazables de acero templado.
- El cuerpo de los alicates está hecho de acero laminado de alta resistencia.
- Las puntas se pueden reemplazar fácilmente por tornillos desenroscadores del cuerpo de los alicates.
- Punta reemplazable número de pieza 44 19 J5.
- Las boquillas están hechas de acero especial para herramientas; endurecido con aceite.