Motion
46 10 A5

KNIPEX
46 10 A5

Alicates de anillo de retención - 22 1/2 pulg. OAL, para anillos externos, puntas fijas
Artículo MI #07865665
No. Fabricante 46 10 A5
Precio304.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
46 10 A5

Alicates de anillo de retención - 22 1/2 pulg. OAL, para anillos externos, puntas fijas
Artículo MI #07865665
No. Fabricante 46 10 A5
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
Precio304.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de eje compatible
    4 51/64 pulg. a 12 pulg.
  • Altura
    1 3/16 in
  • Longitud
    22 in
  • Profundidad general
    1 3/16 in
  • Altura o ancho general
    6 1/2 in
  • Longitud total
    22 1/2 in
  • Longitud de pieza única
    22 in
  • Ancho de pieza única
    22 in
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    7.9 in
  • Diámetro de la punta
    3.50 mm
  • Ancho de la punta
    9/64 in
  • Peso de la herramienta
    3.93 libras
  • Ancho de la herramienta
    6 1/2 in
  • Ancho
    6 1/2 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Recubrimiento en polvo negro
  • Material del cuerpo
    endurecido con aceite, puntas: acero para herramientas especiales
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Alicates de anillo a presión externos - Grandes
  • Color del mango
    Negro
  • Estilo de mango
    Recubrimiento en polvo negro
  • Interno o externo
    Externo
  • Número de Upc del fabricante
    843221004804
  • Material
    endurecido con aceite, puntas: acero para herramientas especiales
  • Número de piezas
    1
  • Puntas reemplazables
    Puntas fijas
  • Ángulo de la punta
    90 °
  • UPC_NO
    843221004804

Descripción general

Descripción del fabricante
46-10-A5 4-13/16 - 11-13/16 RETENCIÓN
  • Para montar anillos de presión en ejes, que van de 122-300 mm ( 4 51/64" a 12").
  • Incluye dispositivo de bloqueo, que se puede liberar sin completar el ciclo.
  • Puntas rectas reemplazables de acero templado.
  • El cuerpo de los alicates está hecho de acero laminado de alta resistencia.
  • Las puntas se pueden reemplazar fácilmente por tornillos desenroscadores del cuerpo de los alicates.
  • Punta reemplazable número de pieza 46 19 A5.
  • Las boquillas están hechas de acero especial para herramientas; endurecido con aceite.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo