Especificaciones
Detalles
- Precisión±0.25 %
- Conexión eléctrica1/2 in Conducto macho NPT con cable integral de 6 pies
- SalidaDe 4 mA a 20 mA
- Rango de presión0-300 psi
- SerieConexión roscada de acero inoxidable
- Tipo de transductorTransmisores de presión peligrosos
Descripción general
- Salidas de corriente y tensión disponibles
- 316 Piezas húmedas de acero inoxidable y Elgiloy
- Aprobado por Factory Mutual y Canadian Standards Association
- Cumple con CE para suprimir RFI, EMI y ESD
- Cumple con NACE MR0175/ISO 15156
- Sello único aprobado por NSI/ISA-12.27.01 .