Motion
13667
Cinturones de herramientas, soportes y bolsa - Material de poliéster, color gris
Artículo MI #07866185
No. Fabricante 13667
Precio17.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturones de herramientas, soportes y bolsa - Material de poliéster, color gris
Artículo MI #07866185
No. Fabricante 13667
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
Su precio$17.67/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    2 pulg.
  • Longitud
    8 pulg.
  • Peso
    0.35 lb
  • Ancho
    4 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Descripción
    5567 Portacuchillas Utilitario Gris
  • Características y beneficios
    El portacuchillas Arsenal® 5567 Utility se sujeta al cinturón para un almacenamiento seguro y un acceso cómodo a la herramienta más afilada. Este portaherramientas está fabricado para durar con una estructura de poliéster balístico 1680D resistente, una abertura reforzada y un clip de cinturón de acero inoxidable. También cuenta con dos pequeñas ranuras laterales para facilitar el acceso a los bolígrafos. Tamaño universal para adaptarse a la mayoría de cuchillos utilitarios. Este portacuchillas es ideal para trabajos en taller, almacenamiento y cualquier otro entorno en el que se utilicen cuchillos con regularidad. También es ideal para aficionados y proyectos de bricolaje de fin de semana.
  • Grupo y clase
    Almacenamiento de herramientas y engranajes
  • Incluye
    1 portacuchillas
  • Material
    Poliéster
  • Línea de productos
    Arsenal
  • Serie
    Cinturones y bolsas de herramientas
  • UPC_NO
    720476136675
  • Resistente al agua o al agua
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
PORTACUCHILLAS UTILITARIO 5567 , GRIS,
  • El portacuchillas Arsenal® 5567 Utility se sujeta al cinturón para un almacenamiento seguro y un acceso cómodo a la herramienta más afilada. Este portaherramientas está fabricado para durar con una estructura de poliéster balístico 1680D resistente, una abertura reforzada y un clip de cinturón de acero inoxidable. También cuenta con dos pequeñas ranuras laterales para facilitar el acceso a los bolígrafos. Tamaño universal para adaptarse a la mayoría de cuchillos utilitarios. Este portacuchillas es ideal para trabajos en taller, almacenamiento y cualquier otro entorno en el que se utilicen cuchillos con regularidad. También es ideal para aficionados y proyectos de bricolaje de fin de semana.