Motion
HPC-200
200 mm Diámetro del rodillo, 76 mm Ancho del rodillo, 64 mm Diámetro del pasador, 140 mm Longitud del pasador
Artículo MI #07866370
No. Fabricante HPC-200
Precio1,454.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
200 mm Diámetro del rodillo, 76 mm Ancho del rodillo, 64 mm Diámetro del pasador, 140 mm Longitud del pasador
Artículo MI #07866370
No. Fabricante HPC-200
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
Su precio$1,454.91/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    200 mm
  • Rodillo Ancho  
    76 mm
  • Poste Diámetro  
    64 mm
  • Poste Longitud  
    140 mm
  • Longitud de la rosca
    82 mm
  • Tamaño de la rosca
    M64 x 6
  • Peso
    21.87 kg

Detalles

  • Número de catálogo del fabricante
    0009508200
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Descripción general

Descripción del fabricante
EJECUTOR DE CARGA HPC-200

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"