Motion
12MXT XBALE

GATES RUBBER CO
12MXT XBALE

Manguera y accesorio hidráulicos - 3/4 pulg. de D.I., 1.08 pulg. de D.E., 3125 psi / 215.5 bar de presión de trabajo, 12500 psi / 861.8 bar de presión de rotura, cubierta de goma sintética
Artículo MI #07866842
No. Fabricante 12MXT XBALE
Precio20.98 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
12MXT XBALE

Manguera y accesorio hidráulicos - 3/4 pulg. de D.I., 1.08 pulg. de D.E., 3125 psi / 215.5 bar de presión de trabajo, 12500 psi / 861.8 bar de presión de rotura, cubierta de goma sintética
Artículo MI #07866842
No. Fabricante 12MXT XBALE
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
Precio20.98 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    12
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    12
  • Longitud
    457 m / 1500 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    120.7 mm / 4.75 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.08 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    12500 psi / 861.8 bar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Nitrilo, caucho sintético de PVC
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Presión de la manguera
    Presión variable alta
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Textil
  • Número de catálogo del fabricante
    4657-9667
  • Número de Upc del fabricante
    072053227178
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +100°C / +212 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Uso recomendado
    El MXT℮ fue diseñado para abordar los desafíos de las aplicaciones en evolución de nuestros clientes. Gracias a la ciencia de los materiales y a la innovación en los procesos, combinada con una construcción pendiente de patente, Gates ofrece ahora una nueva solución hidráulica más ligera, resistente y flexible. Fabricado con refuerzo de alto rendimiento y caucho de alta calidad y resistente a la abrasión, MXT℮ es un producto premium de aplicación universal que ofrece un rendimiento superior a los estándares de la industria.
  • Tipo de refuerzo
    Trenza de alambre de acero de alta resistencia
  • Marca comercial
    Manguera hidráulica MXT
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo
  • UPC_NO
    770075762010
  • Presión de trabajo
    3125 psi / 215.5 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
12MXTXBALE 4657-9667
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good