Motion
SFWC726V-3000-B5-G

BOSTON GEAR
SFWC726V-3000-B5-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 3000:1 Relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, salida izquierda
Artículo MI #07866970
No. Fabricante SFWC726V-3000-B5-G
Precio6,813.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SFWC726V-3000-B5-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 3000:1 Relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, salida izquierda
Artículo MI #07866970
No. Fabricante SFWC726V-3000-B5-G
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
Precio6,813.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    726
  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    726
  • Relación nominal
    3000:1
  • Relación
    3000:1
  • Peso
    73.10 lb

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    SFWC726V-3000-B5-G
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
SFWC726V-3000-B5-G REDUCTOR DE VELOCIDAD