Descripción general
- Diseñado para la velocidad y el par: la parte delantera de las asas es redonda para un giro rápido y el centro cambia a una forma trilobular que proporciona un agarre seguro para una conducción de par alto
- Agarre suave sobremoldeado para giro controlado: el exterior rojo del mango está hecho de un material de TPE ligeramente texturizado que es ligeramente suave y adherente para un giro controlado, ajustes finos y menor deslizamiento bajo torsión
- Marcas de tamaño en cuatro ubicaciones: cada destornillador tiene el tamaño de la punta grabado en cuatro ubicaciones con marcas láser de alto contraste
- Organizadores de controladores modulares: las piezas modulares se unen para formar ranuras que mantienen un espaciado constante entre los controladores y evitan que se muevan en un cajón
- Punta ranurada: nuestras puntas ranuradas tienen una ligera forma de cuña que se agarra a ambos lados de la ranura y utiliza el tamaño ISO para un ajuste preciso en los tornillos ranurados.