Motion
CRBF11528ATUUC1

IKO INTERNATIONAL INC
CRBF11528ATUUC1

CRBF11528ATUUC1
Artículo MI #07868171
No. Fabricante CRBF11528ATUUC1
Precio2,511.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IKO INTERNATIONAL INC
CRBF11528ATUUC1

CRBF11528ATUUC1
Artículo MI #07868171
No. Fabricante CRBF11528ATUUC1
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
Precio2,511.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    115 mm
  • Diámetro exterior
    240 mm
  • Ancho general
    28 mm
  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Peso
    15.02 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Autorización interna
    C1
  • Número de Upc del fabricante
    4549557019739
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 110 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos cruzados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    84300 N
  • Capacidad de carga estática radial
    138000 N
  • Serie
    CRBF
  • UPC_NO
    4549557019739

Descripción general

Descripción del fabricante
CRBF11528ATUUC1 BRG RODILLO CROSS

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"