Motion
AJUSTE DE ALIMENTOS TIGEAR-2 17  30:1

DODGE
FOOD SAFE TIGEAR-2 17 QUILL 30:1

REDUCTOR TIGEAR-2 DE ACERO INOXIDABLE
Artículo MI #07868265
No. Fabricante FOOD SAFE TIGEAR-2 17 QUILL 30:1
Precio2,463.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
FOOD SAFE TIGEAR-2 17 QUILL 30:1

REDUCTOR TIGEAR-2 DE ACERO INOXIDABLE
Artículo MI #07868265
No. Fabricante FOOD SAFE TIGEAR-2 17 QUILL 30:1
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
Precio2,463.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    17
  • Distancia al centro
    1.75 pulg.
  • Relación nominal
    30 : 1
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Carga colgada
    1190 lbf
  • Relación
    30:1
  • Diámetro del eje
    Salida 0.875 pulg.
  • Longitud del eje
    Salida 1.74 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    32A30R56 REDUCTOR TIGEAR-2
  • Dibujo CAD
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 0.57 CV
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de Upc del fabricante
    782477014321
  • Potencia de entrada máxima
    3.350 CV
  • Salida
    Sólido
  • Tipo de orificio de salida
    Derecha
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 56C
  • Tipo de sellado
    Servicio duro de dos piezas
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Clasificación de potencia térmica
    1.2 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 615 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782477014321

Descripción general

Descripción del fabricante
SS17Q30R56 30:1 REDUCTOR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos