Especificaciones
Dimensiones
- Peso7.8 lb
Detalles
- Número de Upc del fabricante00051131496361
- UPC_NO00051131496361
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Conéctese rápidamente Nuestro innovador Quick - Release Swivel (QRS) se conecta rápidamente y ayuda a evitar acodamientos en el tubo respiratorio
- Fácil acceso a los oídos: el uso del estetoscopio es más fácil con la forma única de nuestras cubiertas para la cabeza de la serie S
- Amplíe su visión: vea más con un campo de visión más amplio gracias al diseño mejorado de la pantalla
- Cómodamente desechable: ahorra tiempo de limpieza con nuestra cubierta para la cabeza desechable sin mantenimiento
- Mejor contacto con el paciente: los pacientes pueden ver toda la cara de su proveedor.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.