Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la escalera12 pies
- Peso50.7 lb
Detalles
- Clasificación de servicio300 lb
- Material de la escaleraFibra de vidrio
- Tipo de escaleraEscalera de escalera
- Capacidad de peso300 lb
Descripción general
- Parte superior duradera con imán y múltiples ranuras para herramientas
- Las abrazaderas separadoras resistentes a los pellizcos proporcionan estabilidad
- Superficie de paso 25 % mayor * (la superficie de paso es de 3.75" frente al estándar de 3" de la industria)
- Pasos con doble remache
- Bota de alta resistencia con máxima superficie antideslizante