Motion
VQZ115-5G1-01T

SMC
VQZ115-5G1-01T

VÁLVULA DE SOLENOIDE MONTADA EN LA BASE DE 3 PUERTOS
Artículo MI #07869054
No. Fabricante VQZ115-5G1-01T
Precio33.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VQZ115-5G1-01T

VÁLVULA DE SOLENOIDE MONTADA EN LA BASE DE 3 PUERTOS
Artículo MI #07869054
No. Fabricante VQZ115-5G1-01T
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
Precio33.47 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Serie
    VQZ100-300

Descripción general

Descripción del fabricante
VQZ115-5G1-01T
  • Fluido: aire, gas inerte
  • Rango de presión de funcionamiento: 0.1 - 0.7MPa(estilo de alta presión: 1.0MPa)
  • Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Tiempo de respuesta: junta metálica 14ms o menos; junta de goma 15ms o menos
  • Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 50°C