Motion
FC3596-16C
Toma de conexión de manguera de engaste Aeroquip serie FC3596
Artículo MI #07869093
No. Fabricante FC3596-16C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Toma de conexión de manguera de engaste Aeroquip serie FC3596
Artículo MI #07869093
No. Fabricante FC3596-16C
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Altura
    1.21 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -16
  • Diámetro interior
    0.97 pulg.
  • Longitud
    0.93 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.21 pulg.
  • Longitud total
    0.93 pulg.
  • Peso
    0.04 lb
  • Ancho
    1.21 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Color
    Pasivado
  • Serie de mangueras compatibles
    2807
  • Nombre corto de la conexión 1
    Compresión
  • Estilo final 1
    Compresión
  • Finalizar
    Pasivado
  • Número de catálogo del fabricante
    FC3596-16C
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipos de productos
    Enchufe
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
FC3596-16C FTNG (PERM.), TEFLÓN HEMBRA
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo