Motion
61205X40

LIFT-ALL
61205X40

4" X 40 FT TRIANGLE LOAD HUGGER POLY TIEDOWN WINCH STRAP
Artículo MI #07869426
No. Fabricante 61205X40
Precio112.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
61205X40

4" X 40 FT TRIANGLE LOAD HUGGER POLY TIEDOWN WINCH STRAP
Artículo MI #07869426
No. Fabricante 61205X40
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
Precio112.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    40 pies
  • Peso
    6.2 lb
  • Ancho
    4 pulg.

Detalles

  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886803209
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    3300 lb
  • Clase de producto
    9L
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de amarre
  • Adición sugerida
    6FQSP
  • Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia
    10000 lb
  • UPC_NO
    697886803209
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
61205X40 4" X 40' TIEDOWN WINCH STRAP
  • Hecho para usar en cabrestante portátil o soldado de 4".
  • La cincha suave y ancha ayuda a proteger la carga de daños
  • Los componentes y ensamblajes de la más alta calidad cumplen con todos los requisitos del DOT y CVSA
  • Usar con cabestrante para una fijación de carga rápida y sencilla