Motion
2170-EMFS

NOSHOK INC
2170-EMFS

2 Bloque de válvulas y purga, asiento blando, 1/2 NPT Macho - 1/2 NPT Hembra extendida, 316 SS, orificio de 0.187"
Artículo MI #07869642
No. Fabricante 2170-EMFS
Precio512.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
2170-EMFS

2 Bloque de válvulas y purga, asiento blando, 1/2 NPT Macho - 1/2 NPT Hembra extendida, 316 SS, orificio de 0.187"
Artículo MI #07869642
No. Fabricante 2170-EMFS
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
Precio512.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la conexión
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable 316 electropulido
  • Tipo de extremo
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material de la válvula
    Acero inoxidable
  • Tipo de válvula
    Macho-hembra extendido

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA DE AGUJA 2170-EMFS, BLOQUEO Y PURGA,
  • Combina el aislamiento y la ventilación en una sola válvula, eliminando la necesidad de tubos y accesorios
  • La válvula de bloqueo aísla los fluidos del proceso aguas abajo y la válvula de purga expulsa los fluidos aguas arriba, lo que permite retirar los instrumentos sin alterar la instalación permanente de las tuberías
  • El tapón de ventilación NPT de 1/4" se encuentra 90º a la izquierda y puede retirarse y sustituirse por tuberías de escape para dirigir los fluidos a un lugar seguro

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno