Especificaciones
Detalles
- Color de la patilla de la monturaNegro
- Revestimiento de la lenteAntivaho
- Color de la lenteBorrar
- Número de Upc del fabricante036000493092
- UPC_NO036000493092
Descripción general
- Comodidad con estilo, protección segura: Maverick tope combina un diseño moderno, elegante y moderno con características de comodidad y seguridad
- Los protectores laterales integrados y el protector de cejas ayudan al usuario a sentirse seguro de que está protegido
- Los puntos de contacto cómodos en el puente de la nariz y las patillas evitan el deslizamiento y reducen la presión
- Rendimiento antiempañamiento y antiarañazos de primera calidad para la eficiencia y seguridad de los trabajadores, superando las pruebas de marca EN 166 "N" y "K"
- Las lentes transparentes permiten la máxima transmisión de la luz visible; ideal para uso en interiores
- Las lentes están hechas de un material de policarbonato que proporciona una protección 99.9 % contra los rayos UVA/UVB/UVC
- Cumple con los estándares ANSI Z87.1+ para impacto
- Elegible para el reciclaje a través del programa Thrive℮