Motion
49311

ANSELL
49311

KleenGuard™ Gafas de seguridad Maverick-Antiniebla, lente ahumada, montura negra/color de la patilla
Artículo MI #07870221
No. Fabricante 49311
Precio13.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ANSELL
49311

KleenGuard™ Gafas de seguridad Maverick-Antiniebla, lente ahumada, montura negra/color de la patilla
Artículo MI #07870221
No. Fabricante 49311

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$13.34/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Color de la patilla de la montura
    Negro
  • Revestimiento de la lente
    Antivaho
  • Color de la lente
    Humo
  • Número de Upc del fabricante
    036000493115
  • UPC_NO
    036000493115

Descripción general

Descripción del fabricante
GAFAS DE SEGURIDAD 49311 KLEENGUARD MAVERICK
  • Comodidad con estilo, protección segura: Maverick tope combina un diseño moderno, elegante y moderno con características de comodidad y seguridad
  • Los protectores laterales integrados y el protector de cejas ayudan al usuario a sentirse seguro de que está protegido
  • Los puntos de contacto cómodos en el puente de la nariz y las patillas evitan el deslizamiento y reducen la presión
  • Rendimiento antiempañamiento y antiarañazos de primera calidad para la eficiencia y seguridad de los trabajadores, superando las pruebas de marca EN 166 "N" y "K"
  • Las lentes ahumadas se usan en días soleados y luminosos para reducir el resplandor; ideales para uso en exteriores
  • Las lentes están hechas de un material de policarbonato que proporciona una protección 99.9 % contra los rayos UVA/UVB/UVC
  • Cumple con los estándares ANSI Z87.1+ para impacto
  • Elegible para el reciclaje a través del programa Thrive℮

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"