Motion
49312

ANSELL
49312

KleenGuard™ Gafas de seguridad Maverick – Antivaho, lente transparente, montura/color de la patilla negro
Artículo MI #07870223
No. Fabricante 49312
Precio16.79 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ANSELL
49312

KleenGuard™ Gafas de seguridad Maverick – Antivaho, lente transparente, montura/color de la patilla negro
Artículo MI #07870223
No. Fabricante 49312
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
Precio16.79 USD/ca

Especificaciones

Detalles

  • Color de la patilla de la montura
    Negro
  • Revestimiento de la lente
    Antivaho
  • Color de la lente
    Borrar
  • Número de Upc del fabricante
    036000493122
  • UPC_NO
    036000493122

Descripción general

Descripción del fabricante
GAFAS DE SEGURIDAD 49312 KLEENGUARD MAVERICK
  • Comodidad con estilo, protección segura: Maverick tope combina un diseño moderno, elegante y moderno con características de comodidad y seguridad
  • Los protectores laterales integrados y el protector de cejas ayudan al usuario a sentirse seguro de que está protegido
  • Los puntos de contacto cómodos en el puente de la nariz y las patillas evitan el deslizamiento y reducen la presión
  • Revestimiento de lente antirreflejos para reducir la fatiga y la fatiga ocular
  • Las lentes transparentes permiten la máxima transmisión de la luz visible; ideal para uso en interiores
  • Las lentes están hechas de un material de policarbonato que proporciona una protección 99.9 % contra los rayos UVA/UVB/UVC
  • Cumple con los estándares ANSI Z87.1+ para impacto
  • Elegible para el reciclaje a través del programa Thrive℮
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"