Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal19.05 mm / 0.75 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorCodo y rectos
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Estilo final 1NPT
- Rosca del extremo 11/4-18
- Tipo de final 1Hombre
- Estilo final 2NPT
- Rosca del extremo 21/4-18
- Tipo de extremo 2Mujer
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- Estándares cumplidosLos accesorios de acero inoxidable cumplen las especificaciones SAE J514, SAE J1453 y SAE J1926 .