Motion
PL022X040KE

Tsubaki (UST)
PL022X040KE

Casquillo sin llave - Serie KE, 22 mm ID, 40 mm OD
Artículo MI #07870829
No. Fabricante PL022X040KE
Precio127.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
PL022X040KE

Casquillo sin llave - Serie KE, 22 mm ID, 40 mm OD
Artículo MI #07870829
No. Fabricante PL022X040KE
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
Precio127.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M5 x 18
  • Diámetro interno
    22 mm
  • Presión de contacto del cubo
    14649 psi
  • Exterior Diámetro  
    40 mm
  • Longitud total
    30 mm
  • Tamaño del tornillo
    M5x18
  • Presión de contacto del eje
    184 N/mm^2
  • Peso
    0.3 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Número de tornillos de bloqueo
    6
  • Serie
    KE
  • Fuerza axial transmisible
    4361 lb
  • UPC_NO
    097039653109

Descripción general

Descripción del fabricante
PL022X040KE BLOQUEO DE ALIMENTACIÓN