Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno100 mm
- Diámetro exterior150 mm
- Ancho general20 mm
- Clasificación de precisiónJIS, clase 0
- Peso3.2 lb
Detalles
- Tipo de cierreSellado
- Autorización internaC1
- Número de Upc del fabricante4549557016592
- Rango de temperatura de funcionamiento- 20 °C a + 110 °C
- Tipo de productoCojinetes de rodillos cruzados
- Capacidad de carga dinámica radial39400 N
- Capacidad de carga estática radial61100 N
- SerieCRB
- UPC_NO4549557016592