Especificaciones
Dimensiones
- Peso4.777 lb
Detalles
- Características y beneficios• Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• El diseño a dos manos proporciona un mejor control• El motor neumático equilibrado con precisión funciona sin problemas con menos vibración, ideal para entornos industriales de alta producción• El potente motor de 0.45 hp combinado con 3/8-inch órbita proporciona altas tasas de evacuación de existencias• El cuerpo de aluminio y la cubierta de compuesto duradero reducen las carcasas agrietadas y el tiempo de inactividad• Se incluye un sistema de lijado limpio 3M™ con bolsa de filtro con clasificación HEPA para una extracción y captura eficientes del polvo para un mejor lijado y aire más transpirable (PN 28335 solamente)
- Número de Upc del fabricante00051141283357
- UPC_NO00051141283357
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- El diseño a dos manos proporciona un mejor control
- El motor neumático equilibrado con precisión funciona sin problemas con menos vibración, ideal para entornos industriales de alta producción
- Potente motor de 0.45 CV combinado con 3/8-inch órbitas que proporcionan altas tasas de evacuación de material
- El cuerpo de aluminio y la cubierta de compuesto duradero reducen las carcasas agrietadas y el tiempo de inactividad
- Se incluye el sistema de lijado limpio 3M™ con bolsa de filtro con clasificación HEPA para una extracción y captura eficientes del polvo para un mejor lijado y un aire más transpirable (PN 28335 solamente)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.