Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
- Longitud45.01 cm
- Peso14.51 kg
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para la construcción de carreteras, seguridad vial, mantenimiento de carreteras, fabricación y mantenimiento de flotas.
- Material de la espaldaSpandex
- Tipo de cierreGancho y bucle
- ColorVerde de alta visibilidad
- Características de comodidadLos guantes Extreme Work Strike ProteX cuentan con una palma de microfibra de ante Tough-X™ que mejora el agarre en aplicaciones de aceite seco y ligero, a la vez que proporciona destreza
- Descripción de construcciónCortar y coser
- Tipo de manguitoSin cordones
- DescripciónIdeal para la construcción de carreteras, seguridad vial, mantenimiento de carreteras, fabricación y mantenimiento de flotas.
- Descripción Palabra claveGuantes de alto rendimiento
- Calidad cueroNo se ha enumerado ninguna calidad
- Tipo de material de cueroPalma de ante con espalda de tela
- Material del forroSin forro
- Tipo de materialGuantes Mecánicos
Descripción general
- La palma de microfibra de ante Tough-X℮ mejora el agarre en aplicaciones de aceite seco y ligero, a la vez que proporciona destreza
- El material de alto rendimiento de ante ToughX de secado rápido dura hasta 5x más que las pieles sintéticas tradicionales
- Parche en S en la palma para mayor duribilidad y agarre
- Protectores moldeados de goma de plástico Thermo (TPR) para dedos, pulgar y dorso para una máxima protección
- Toallita para el sudor: la toallita de felpa en la parte posterior del pulgar facilita la eliminación del sudor y la suciedad
- Puño sin cordones con cierre de velcro
- Los colores de alta visibilidad hacen que este producto sea muy fácil de ver
- Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación