Motion
N57454
Fresa de mango de radio de esquina de fresa Niagara - Serie STR440 , material de metal duro integral, 1/8 pulg. de diámetro de fresa, 3/8 pulg. de longitud de corte, 1-1/2 pulg. de longitud total
Artículo MI #07872583
No. Fabricante N57454
Precio48.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango de radio de esquina de fresa Niagara - Serie STR440 , material de metal duro integral, 1/8 pulg. de diámetro de fresa, 3/8 pulg. de longitud de corte, 1-1/2 pulg. de longitud total
Artículo MI #07872583
No. Fabricante N57454

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio48.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Esquina Radio  
    0.01 pulg.
  • Ángulo de hélice
    Variable
  • Longitud de Corte  
    3/8 pulg.
  • Fresadora Diámetro  
    1/8 pulg.
  • Longitud total
    1-1/2 pulg.
  • Mango Diámetro  
    1/8 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    AlTiN
  • Material de fresado
    Metal duro integral
  • Número de Canales  
    4
  • Radio o bisel
    Radio
  • Serie
    STR440
  • Tipo de mango
    Plano Weldon
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
N09884 STR440.2-0.125-D3-R010.0-Z

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno