Motion
75115131

DICHTOMATIK
75115131

Junta tórica Dichtomatik - 0.070 en sección transversal, 3.239 en D.I., 3.379 en D.E., 55 Shore D, material PTFE
Artículo MI #07873673
No. Fabricante 75115131
Precio3.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
75115131

Junta tórica Dichtomatik - 0.070 en sección transversal, 3.239 en D.I., 3.379 en D.E., 55 Shore D, material PTFE
Artículo MI #07873673
No. Fabricante 75115131
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
Precio3.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    3.239 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.379 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Debilidades en aplicaciones de vapor y vacío
  • Número de junta tórica de reserva
    ST042
  • Sección transversal
    0.070 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.003 pulg.
  • Durómetro
    55 Costa D
  • Dureza
    55 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.024 pulg.
  • Material
    PTFE
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Rango de temperatura
    -100F a 400F
  • Nombre comercial/de marca
    Dichtomatik
  • Aplicación típica
    Hidráulica y neumática, maquinaria industrial, aplicaciones al aire libre, procesamiento químico

Descripción general

Descripción del fabricante
75115131 AS568-042 3-1/4"ID X 3-3/8"OD X
  • Fricción extremadamente baja | Excelente compatibilidad química