Motion
1400927 LABIO ÚNICO CON EJE DE RESORTE

CR SEALS (SKF)
1400927 SINGLE LIP W/SPRING SHAFT

Sello de eje giratorio - Rígido, 14.001 pulg. de diámetro del eje, 15.501 pulg. de diámetro exterior, 0.906 pulg. de ancho general
Artículo MI #07876890
No. Fabricante 1400927 SINGLE LIP W/SPRING SHAFT
Precio3,448.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CR SEALS (SKF)
1400927 SINGLE LIP W/SPRING SHAFT

Sello de eje giratorio - Rígido, 14.001 pulg. de diámetro del eje, 15.501 pulg. de diámetro exterior, 0.906 pulg. de ancho general
Artículo MI #07876890
No. Fabricante 1400927 SINGLE LIP W/SPRING SHAFT
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
Su precio$3,448.26/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    15.501 pulg.
  • Ancho general
    0.906 pulg.
  • Diámetro del eje
    14.001 pulg.

Detalles

  • Tipo de labio
    Labio de sellado cargado por resorte, reborde de exclusión auxiliar
  • Número de Upc del fabricante
    085311196772
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Sólido/Dividido
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
1400927 LABIO ÚNICO CON SELLO DE EJE DE RESORTE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron