Especificaciones
Dimensiones
- TamañoGrande
Detalles
- Estilo tobilloElástico
- Tipo de cierreCremallera delantera
- ColorBlanco
- Estilo de puñoElástico
- Uso de la prendaLíquidos, pinturas, componentes
- Alta visibilidadNo es una prenda de alta visibilidad
- Capucha incluidaCapucha incluida
- Número de Upc del fabricante10036000489733
- Línea de productosA45
- Tipo de productoPeleles
- UPC_NO10036000489733
Descripción general
- La bota gris antideslizante tiene hasta un 68 % de mejora en la tracción y hasta un 52 % de mejora en la durabilidad en comparación con nuestro material de bota estándar.
- Diseño REFLEX*
- Todos los componentes se especifican como libres de silicona
- Cremallera resistente al agua
- Solapa con cremallera y parte posterior elástica
- Cumple con NFPA 99 para materiales antiestáticos
- Protege contra el isocianato† y el cromato*
- Capucha con ajuste de respirador
- Indumentaria de protección que cumple con TAA, probada frente a isocianato polimérico que contiene poliuretano (concentración del 40 %) Probada frente al cromato de potasio (concentración del 20 %)