Motion
48976

ANSELL
48976

KleenGuard™ A45 Sobretodo de preparación de superficies y pintura para protección de líquidos y partículas - 3X-Large, cierre frontal con cremallera
Artículo MI #07877110
No. Fabricante 48976
Precio18.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ANSELL
48976

KleenGuard™ A45 Sobretodo de preparación de superficies y pintura para protección de líquidos y partículas - 3X-Large, cierre frontal con cremallera
Artículo MI #07877110
No. Fabricante 48976
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
Precio18.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    3X-Large

Detalles

  • Estilo tobillo
    Elástico
  • Tipo de cierre
    Cremallera delantera
  • Color
    Blanco
  • Estilo de puño
    Elástico
  • Uso de la prenda
    Líquidos, pinturas, componentes
  • Alta visibilidad
    No es una prenda de alta visibilidad
  • Capucha incluida
    Capucha incluida
  • Número de Upc del fabricante
    10036000489764
  • Línea de productos
    A45
  • Tipo de producto
    Peleles
  • UPC_NO
    10036000489764

Descripción general

Descripción del fabricante
48976 ROPA KLEENGUARD A45 , 3X
  • La bota gris antideslizante tiene hasta un 68 % de mejora en la tracción y hasta un 52 % de mejora en la durabilidad en comparación con nuestro material de bota estándar.
  • Diseño REFLEX*
  • Todos los componentes se especifican como libres de silicona
  • Cremallera resistente al agua
  • Solapa con cremallera y parte posterior elástica
  • Cumple con NFPA 99 para materiales antiestáticos
  • Protege contra el isocianato† y el cromato*
  • Capucha con ajuste de respirador
  • Indumentaria de protección que cumple con TAA, probada frente a isocianato polimérico que contiene poliuretano (concentración del 40 %) Probada frente al cromato de potasio (concentración del 20 %)

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno