Motion
24068-BEA-XL-MB1-C2

FAG (SCHAEFFLER)
24068-BEA-XL-MB1-C2

Cojinete de rodillos esférico - 340 mm D.I., 520 mm D.E., 180 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C2
Artículo MI #07877633
No. Fabricante 24068-BEA-XL-MB1-C2
Precio37,673.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
24068-BEA-XL-MB1-C2

Cojinete de rodillos esférico - 340 mm D.I., 520 mm D.E., 180 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C2
Artículo MI #07877633
No. Fabricante 24068-BEA-XL-MB1-C2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio37,673.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    340 mm
  • Radio de filete
    4 mm
  • Exterior Diámetro  
    520 mm
  • En general Ancho  
    180 mm
  • Peso
    305.252 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón sólido
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos 240..-BEA-XL-MB1, nervaduras exteriores simétricas 2 con arandela de nervadura
  • Autorización interna
    C2
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM Máx.
    1080 rpm
  • Velocidad máxima
    1080 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 392 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Estándar
  • Serie
    240

Descripción general

Descripción del fabricante
24068-BEA-XL-MB1-C2 RODILLO ESFÉRICO BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"