Motion
K070721
Correa trapezoidal para automóviles FleetRunner® 85523374 - Sección K, 7 costillas, 0.947 in de ancho, 72.75 in OAL, serie estándar
Artículo MI #07877734
No. Fabricante K070721
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa trapezoidal para automóviles FleetRunner® 85523374 - Sección K, 7 costillas, 0.947 in de ancho, 72.75 in OAL, serie estándar
Artículo MI #07877734
No. Fabricante K070721
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    72.75 pulg.
  • Tamaño de la sección
    K
  • Ancho superior
    0.947 pulg.
  • Peso
    0.45 lb

Detalles

  • Aplicación
    Vehículos automotrices
  • Serie de correas
    Estándar
  • Tipo de correa
    Micro-V
  • Tipo de construcción
    Ribete en V
  • Número de costillas
    7

Descripción general

Descripción del fabricante
K070721 CINTURÓN
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"